Schneider - ALTIRA Adapter 1xRJ45 AMP keystone betétekhez, polárfehér SX002769 - ALB44380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - AMP-ACO
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480463907
Sonepar cikkszám
SX002769
Gyártói cikkszám
ALB44380
Gyártói típuskód
Altira ALB44380
Felhasználás:
AMP-ACO
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
44.9 mm
Készülék magassága:
44.9 mm
Készülék mélysége:
21 mm