Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Adapter 2xRJ45 Systimax betétekhez, polárfehér SX002772 - ALB44383

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Adapter 2xRJ45 Systimax betétekhez, polárfehér SX002772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - AMP-ACO

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480463938

Sonepar cikkszám

SX002772

Gyártói cikkszám

ALB44383

Gyártói típuskód

Altira ALB44383

Felhasználás:

AMP-ACO

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

44.9 mm

Készülék magassága:

44.9 mm

Készülék mélysége:

9.3 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Adapter 2xRJ45 Systimax betétekhez, polárfehér