Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Alapszerelvény 2x22,5 mm burához SN029851 - ALB45520

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Alapszerelvény 2x22,5 mm burához SN029851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Nem

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Szerelési mód - modulhordozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480024115

Sonepar cikkszám

SN029851

Gyártói cikkszám

ALB45520

Gyártói típuskód

Altira ALB45520

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Nem

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Szerelési mód:

modulhordozó

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Altira, lapos visszajelzőlámpa 22,5mm-es szórótesttel, lámpa nélkül. termékcsalád: Altira - termék vagy komponens típusa: lapos jelzőlámpa 22,5 mm-es szórótesttel - kábelező eszköz kiegészítő információ: lámpa nélkül. Előnyök : Igényes kialakítás Könnyen