Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Billentyű ventillátor jelzéssel, polárfehér SX002743 - ALB44085

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Billentyű ventillátor jelzéssel, polárfehér SX002743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - fordulatszám

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480463433

Sonepar cikkszám

SX002743

Gyártói cikkszám

ALB44085

Gyártói típuskód

Altira ALB44085

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

fordulatszám

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

Háztartási szerelvények - ALTIRA Billentyű ventillátor jelzéssel, polárfehér