Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Bura színtelen, lámpa nélkül SX002851 - ALB45548

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Bura színtelen, lámpa nélkül SX002851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480024306

Sonepar cikkszám

SX002851

Gyártói cikkszám

ALB45548

Gyártói típuskód

Altira ALB45548

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Nem

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Szerelési mód:

modulhordozó

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

egyéb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Igen

Háztartási szerelvények - ALTIRA Bura színtelen, lámpa nélkül