Schneider - ALTIRA Csengő 24 Vdc 8V 230 Vac, fehér SN028429 - ALB45512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024108
Sonepar cikkszám
SN028429
Gyártói cikkszám
ALB45512
Gyártói típuskód
Altira ALB45512
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20