Schneider - ALTIRA Csengő 24 Vdc 8V 230 Vac, polárfehér IP20 SX002792 - ALB44512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Hangerő - 70 dB
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP20
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480464119
Sonepar cikkszám
SX002792
Gyártói cikkszám
ALB44512
Gyártói típuskód
Altira ALB44512
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
70 dB
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Áramfelvétel:
0 A
Trafó beépített:
Igen
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - ALTIRA Csengő 24 Vdc 8V 230 Vac, polárfehér