Schneider - ALTIRA Dupla USB töltő, 2.1A, polárfehér SN097583 - ALB44378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481142429
Sonepar cikkszám
SN097583
Gyártói cikkszám
ALB44378
Gyártói típuskód
Altira ALB44378
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9010
ALTIRA Dupla USB töltő, 2.1A, polárfehér