Schneider - ALTIRA Egyes keret, Quadro kő SX002814 - ALB44830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480464263
Sonepar cikkszám
SX002814
Gyártói cikkszám
ALB44830
Gyártói típuskód
Altira ALB44830
Egységek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
87 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
87 mm
Mélység:
14 mm
Háztartási szerelvények - ALTIRA Egyes keret, Quadro kő