Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Egypólusú kapcsoló + egypólusú nyomó 16 A, polárfehér SX002735 - ALB44065

MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Egypólusú kapcsoló + egypólusú nyomó 16 A, polárfehér SX002735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felszereltség 1 - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma összesen - 0

  • Felszereltség 2 - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480463266

Sonepar cikkszám

SX002735

Gyártói cikkszám

ALB44065

Gyártói típuskód

Altira ALB44065

Felszereltség 1:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma összesen:

0

Felszereltség 2:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Szerelési irány:

vízszintes

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

10 A

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

2

Záróérintkezők száma:

2

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

28 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Egypólusú kapcsoló + egypólusú nyomó 16 A, polárfehér