Schneider - ALTIRA Egypólusú nyomó jelzőfényes 10 A, alumínium SX002894 - ALB46072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485136042
Sonepar cikkszám
SX002894
Gyártói cikkszám
ALB46072
Gyártói típuskód
Altira ALB46072
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm