Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Fényerőszabályzó forgatógombos 1-10 V, alumínium SX002902 - ALB46194

MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Fényerőszabályzó forgatógombos 1-10 V, alumínium SX002902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485136622

Sonepar cikkszám

SX002902

Gyártói cikkszám

ALB46194

Gyártói típuskód

Altira ALB46194

Működtetés módja:

forgógomb

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Szín:

alumínium

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Készülék mélysége:

34 mm

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Fényerőszabályzó forgatógombos 1-10 V, alumínium