Schneider - ALTIRA Fényerőszabályzó forgatógombos 400 W, alumínium SX002901 - ALB46192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485136615
Sonepar cikkszám
SX002901
Gyártói cikkszám
ALB46192
Gyártói típuskód
Altira ALB46192
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Szín:
alumínium
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Készülék mélysége:
34 mm
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm