Schneider - ALTIRA franciacsapos 2x2p+f aljzat gyermekvédelemmel, fehér, antibakteriális SX002948 - ALB47222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védő kontaktstift
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Csatlakozási mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480396007
Sonepar cikkszám
SX002948
Gyártói cikkszám
ALB47222
Gyártói típuskód
Altira ALB47222
Kivitel:
védő kontaktstift
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
60-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Készülék szélessége:
90 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
39 mm