Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA franciacsapos 3x2p+f aljzat gyermekvédelemmel, fehér, antibakteriális SX002949 - ALB47232

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA franciacsapos 3x2p+f aljzat gyermekvédelemmel, fehér, antibakteriális SX002949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védő kontaktstift

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480396014

Sonepar cikkszám

SX002949

Gyártói cikkszám

ALB47232

Gyártói típuskód

Altira ALB47232

Kivitel:

védő kontaktstift

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

6

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

60-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

135 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

39 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA franciacsapos 3x2p+f aljzat gyermekvédelemmel, fehér, antibakteriális