Schneider - ALTIRA Hangszóró csatlakozó, fehér SN030156 - ALB45387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480023989
Sonepar cikkszám
SN030156
Gyártói cikkszám
ALB45387
Gyártói típuskód
Altira ALB45387
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
41 mm