Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Hotelkártya kapcsoló 10 A, polárfehér SX002726 - ALB44035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Hotelkártya kapcsoló 10 A, polárfehér SX002726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480463372

Sonepar cikkszám

SX002726

Gyártói cikkszám

ALB44035

Gyártói típuskód

Altira ALB44035

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

8 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

8 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Hotelkártya kapcsoló 10 A, polárfehér