Schneider - ALTIRA Infraplus 1xRJ45 csatlakozó Cat6A FTP, alumínium IP20 SX002915 - ALB46317N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Szín - alumínium
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480396885
Sonepar cikkszám
SX002915
Gyártói cikkszám
ALB46317N
Gyártói típuskód
Altira ALB46317N
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Szín:
alumínium
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Szövegmezővel:
Igen
Porvédelemmel:
Igen
Adat- és telekommunikáció - ALTIRA Infraplus 1xRJ45 csatlakozó Cat6A FTP, alumínium