Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6 FTP, alumínium IP20 SX002920 - ALB46336N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6 FTP, alumínium IP20 SX002920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - alumínium

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480397097

Sonepar cikkszám

SX002920

Gyártói cikkszám

ALB46336N

Gyártói típuskód

Altira ALB46336N

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

alumínium

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Szövegmezővel:

Igen

Porvédelemmel:

Igen

Adat- és telekommunikáció - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6 FTP, alumínium