Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6 UTP, alumínium IP20 SX002918 - ALB46326N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6 UTP, alumínium IP20 SX002918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 6

  • Szín - alumínium

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480397080

Sonepar cikkszám

SX002918

Gyártói cikkszám

ALB46326N

Gyártói típuskód

Altira ALB46326N

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

6

Szín:

alumínium

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Adat- és telekommunikáció - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6 UTP, alumínium