Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6A STP, polárfehér IP20 SX002768 - ALB44357N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6A STP, polárfehér IP20 SX002768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(8)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480463846

Sonepar cikkszám

SX002768

Gyártói cikkszám

ALB44357N

Gyártói típuskód

Altira ALB44357N

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

2x RJ45 8(8)

Kategória:

6A (IEC)

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Adat- és telekommunikáció - ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6A STP, polárfehér