Schneider - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 0,4 W SX002845 - ALB45534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - glimmlámpa
Fényforrás színe - fehér
Névleges áram - 0.033 A
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024191
Sonepar cikkszám
SX002845
Gyártói cikkszám
ALB45534
Gyártói típuskód
Altira ALB45534
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
glimmlámpa
Fényforrás színe:
fehér
Névleges áram:
0.033 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Névleges áramfelvétel:
33 mA
Háztartási szerelvények - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 0,4 W