Schneider - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 0,8 W SX002846 - ALB45535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - glimmlámpa
Fényforrás színe - fehér
Névleges feszültség - 24-24 V
Névleges áram - 0.033 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024207
Sonepar cikkszám
SX002846
Gyártói cikkszám
ALB45535
Gyártói típuskód
Altira ALB45535
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
glimmlámpa
Fényforrás színe:
fehér
Névleges feszültség:
24-24 V
Névleges áram:
0.033 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Névleges áramfelvétel:
33 mA
Háztartási szerelvények - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 0,8 W