Schneider - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 230 Vac 1,5 mA SX002848 - ALB45537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - glimmlámpa
Fényforrás színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges áram - 0.0015 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024221
Sonepar cikkszám
SX002848
Gyártói cikkszám
ALB45537
Gyártói típuskód
Altira ALB45537
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
glimmlámpa
Fényforrás színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
0.0015 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Névleges áramfelvétel:
1.5 mA
Háztartási szerelvények - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 230 Vac 1,5 mA