Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Kártyás kapcsoló 8 A, polárfehér SX002727 - ALB44036

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Kártyás kapcsoló 8 A, polárfehér SX002727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - kulcs

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480463389

Sonepar cikkszám

SX002727

Gyártói cikkszám

ALB44036

Gyártói típuskód

Altira ALB44036

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

kulcs

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

8 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

230 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Kártyás kapcsoló 8 A, polárfehér