Schneider - ALTIRA Kettes keret vízszintes, Quadro kő SX002815 - ALB44832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480464317
Sonepar cikkszám
SX002815
Gyártói cikkszám
ALB44832
Gyártói típuskód
Altira ALB44832
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
158 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
87 mm
Mélység:
14 mm
Háztartási szerelvények - ALTIRA Kettes keret vízszintes, Quadro kő