Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Kettes keret vízszintes, Quadro polárfehér SX002809 - ALB44812

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Kettes keret vízszintes, Quadro polárfehér SX002809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480464294

Sonepar cikkszám

SX002809

Gyártói cikkszám

ALB44812

Gyártói típuskód

Altira ALB44812

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

158 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

87 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

14 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Kettes keret vízszintes, Quadro polárfehér