Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Kettős egypólusú nyomógomb 16 A, alumínium SX002892 - ALB46063

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Kettős egypólusú nyomógomb 16 A, alumínium SX002892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - soros billentyű

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485136028

Sonepar cikkszám

SX002892

Gyártói cikkszám

ALB46063

Gyártói típuskód

Altira ALB46063

Kivitel:

soros billentyű

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

30 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Kettős egypólusú nyomógomb 16 A, alumínium