Schneider - ALTIRA Kettős egypólusú nyomógomb 16 A, polárfehér SX002734 - ALB44063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - soros billentyű
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480463259
Sonepar cikkszám
SX002734
Gyártói cikkszám
ALB44063
Gyártói típuskód
Altira ALB44063
Kivitel:
soros billentyű
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Pólusszám:
0
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
35 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm