Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Kettős nyomó jelzőfényes 10 A, polárfehér SX002736 - ALB44070

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Kettős nyomó jelzőfényes 10 A, polárfehér SX002736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - soros billentyű

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480463297

Sonepar cikkszám

SX002736

Gyártói cikkszám

ALB44070

Gyártói típuskód

Altira ALB44070

Kivitel:

soros billentyű

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

2

Pólusszám:

0

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Kettős nyomó jelzőfényes 10 A, polárfehér