Schneider - ALTIRA kettős nyomó polárfehér 10A, antibakteriális SX002942 - ALB47063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - soros billentyű
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480499265
Sonepar cikkszám
SX002942
Gyártói cikkszám
ALB47063
Gyártói típuskód
Altira ALB47063
Kivitel:
soros billentyű
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm