Schneider - ALTIRA Kiemelő doboz 6+6 modulos, 40 mm mélység, polárfehér IP20 SX002783 - ALB44448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480464102
Sonepar cikkszám
SX002783
Gyártói cikkszám
ALB44448
Gyártói típuskód
Altira ALB44448
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
12
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
195 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
170 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm