Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA LED lámpa 12 Vdc - 0,4 W SX002840 - ALB45516

MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA LED lámpa 12 Vdc - 0,4 W SX002840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - fehér

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Névleges áram - 0.002 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480317927

Sonepar cikkszám

SX002840

Gyártói cikkszám

ALB45516

Gyártói típuskód

Altira ALB45516

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

fehér

Névleges feszültség:

12-12 V

Névleges áram:

0.002 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Névleges áramfelvétel:

1.5 mA

Háztartási szerelvények - ALTIRA LED lámpa 12 Vdc - 0,4 W