Schneider - ALTIRA Mozgásérzékelő 180° 2300W, alumínium IP20 SX002899 - ALB46113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 9 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485136578
Sonepar cikkszám
SX002899
Gyártói cikkszám
ALB46113
Gyártói típuskód
Altira ALB46113
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
9 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
20 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.15 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
9 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
18 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
2 s
Kikapcsolási késleltetés:
5 s
Bekapcsolási késleltetés:
5 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
180-180 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
45-45 °
Indító fényerő:
1000-5 lx
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
2
Max. bekapcsolási áram:
8 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
35-5 °C