Nem visszaküldhető

Schneider - ALTIRA Mozgásérzékelő 180° 300 W, polárfehér IP44 SX002746 - ALB44112

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Mozgásérzékelő 180° 300 W, polárfehér IP44 SX002746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480571220

Sonepar cikkszám

SX002746

Gyártói cikkszám

ALB44112

Gyártói típuskód

Altira ALB44112

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

20 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

300 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

180 °

Optimális szerelési magasság:

2.15 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

9 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

18 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Ütésállóság (IK):

IK08

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

2 s

Kikapcsolási késleltetés:

5 s

Bekapcsolási késleltetés:

5 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

180-180 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

45-45 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

2

Max. bekapcsolási áram:

1.5 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Környezeti hőmérséklet:

0-35 °C

Mélység:

34 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Mozgásérzékelő 180° 300 W, polárfehér