Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Négyes keret vízszintes, Quadro alumínium SX002821 - ALB44848

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Négyes keret vízszintes, Quadro alumínium SX002821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480464423

Sonepar cikkszám

SX002821

Gyártói cikkszám

ALB44848

Gyártói típuskód

Altira ALB44848

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

300 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

87 mm

Mélység:

14 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Négyes keret vízszintes, Quadro alumínium