Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Redőny nyomó 16 A, polárfehér SX002745 - ALB44089

MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Redőny nyomó 16 A, polárfehér SX002745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - egyéb

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480463280

Sonepar cikkszám

SX002745

Gyártói cikkszám

ALB44089

Gyártói típuskód

Altira ALB44089

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

egyéb

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP34

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Háztartási szerelvények - ALTIRA Redőny nyomó 16 A, polárfehér