Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Redőnykapcsoló 16 A, alumínium SX002896 - ALB46087

MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Redőnykapcsoló 16 A, alumínium SX002896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - 1-pólusú

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485136066

Sonepar cikkszám

SX002896

Gyártói cikkszám

ALB46087

Gyártói típuskód

Altira ALB46087

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

1-pólusú

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

alumínium

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP34

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Háztartási szerelvények - ALTIRA Redőnykapcsoló 16 A, alumínium