Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Redőnykapcsoló 16 A, fehér SN029746 - ALB45087

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Redőnykapcsoló 16 A, fehér SN029746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480023071

Sonepar cikkszám

SN029746

Gyártói cikkszám

ALB45087

Gyártói típuskód

Altira ALB45087

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

28 mm

Altira, rocker switch, 1-way, 10A, white. termékcsalád: Altira - kapcsoló alkalmazás: redőny - kapcsoló kiegészítő információk: sötétítők emelés/süllyesztés szabályozása rögzített sorrend szerint. Előnyök : Igényes kialakítás Könnyen és gyorsan telepíthet