Schneider - ALTIRA Redőnynyomó polárfehér 16A, antibakteriális SX002946 - ALB47089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480395987
Sonepar cikkszám
SX002946
Gyártói cikkszám
ALB47089
Gyártói típuskód
Altira ALB47089
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP34