Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA TV csatlakozó 0,5 dB végzáró, alumínium SX002911 - ALB46311

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA TV csatlakozó 0,5 dB végzáró, alumínium SX002911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485136516

Sonepar cikkszám

SX002911

Gyártói cikkszám

ALB46311

Gyártói típuskód

Altira ALB46311

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

27 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA TV csatlakozó 0,5 dB végzáró, alumínium