Schneider - ALTIRA TV/R/SAT csatlakozó 1,5 dB 2 bemenetes (TV+SAT), végz SN029473 - ALB45322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480023743
Sonepar cikkszám
SN029473
Gyártói cikkszám
ALB45322
Gyártói típuskód
Altira ALB45322
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33 mm