Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA TV/R/SAT csatlakozó 1,5 dB 2 bemenetes (TV+SAT), végzáró, alumínium SX002916 - ALB46322

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA TV/R/SAT csatlakozó 1,5 dB 2 bemenetes (TV+SAT), végzáró, alumínium SX002916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485136530

Sonepar cikkszám

SX002916

Gyártói cikkszám

ALB46322

Gyártói típuskód

Altira ALB46322

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

33 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA TV/R/SAT csatlakozó 1,5 dB 2 bemenetes (TV+SAT), végzáró, alumínium