Schneider - ALTIRA Univerzális fényerőszabályzó nyomógombos 350 W, polárfehér SX002748 - ALB44190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - egyéb
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480463532
Sonepar cikkszám
SX002748
Gyártói cikkszám
ALB44190
Gyártói típuskód
Altira ALB44190
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
egyéb
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Készülék mélysége:
34 mm
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-20.5 mm2
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm