Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Vakfedél 1 modulos (22,5 mm), polárfehér SX002793 - ALB44571

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Vakfedél 1 modulos (22,5 mm), polárfehér SX002793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vaksapka

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480464133

Sonepar cikkszám

SX002793

Gyártói cikkszám

ALB44571

Gyártói típuskód

Altira ALB44571

Felhasználás:

vaksapka

Szerelési mód:

modulhordozó

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP34

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

10.1 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA Vakfedél 1 modulos (22,5 mm), polárfehér