Schneider - ALTIRA Vakfedél 2 modulos, alumínium SX002929 - ALB46570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - alumínium
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485136653
Sonepar cikkszám
SX002929
Gyártói cikkszám
ALB46570
Gyártói típuskód
Altira ALB46570
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
alumínium
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP34
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
10.5 mm