Schneider - ALTIRA Vészleállító nyomógomb csavaros kioldással 10 A IP20 SX002827 - ALB45033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP20
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480022913
Sonepar cikkszám
SX002827
Gyártói cikkszám
ALB45033
Gyártói típuskód
Altira ALB45033
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP20
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
45 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Kupak átmérője:
38 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ALTIRA Vészleállító nyomógomb csavaros kioldással 10 A