Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Altistart 01 lágyindító / lágyleállító, 12A, 3kW, 3f, 200…240VAC, 2 vezérelt fázis SX055291 - ATS01N212LU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Altistart 01 lágyindító / lágyleállító, 12A, 3kW, 3f, 200…240VAC, 2 vezérelt fázis SX055291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-240 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Belső áthidaló - Igen

  • Kijelzővel - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110667257

Sonepar cikkszám

SX055291

Gyártói cikkszám

ATS01N212LU

Gyártói típuskód

Altistart ATS01N212LU

Névleges feszültség Ue:

200-240 V

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

12 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

2.2 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Altistart 01 lágyindító / lágyleállító, 12A, 3kW, 3f, 200…240VAC, 2 vezérelt fázis