Schneider - Altistart 22 lágyindító, 170A, 3f, 208…600VAC, 110VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU IP20 SX055301 - ATS22C17S6U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 208-600 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480167454
Sonepar cikkszám
SX055301
Gyártói cikkszám
ATS22C17S6U
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C17S6U
Névleges feszültség Ue:
208-600 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
170 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
45 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
90 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen