Schneider - Altistart lágyindító kiegészítő, hálózati fojtó, 5 mH, 7A, 1 fázis, ATV320 (1f 550-750W) és Lexium hajtásokhoz SX062177 - VZ1L007UM50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 7-7 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Pólusszám, primeroldal - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110890839
Sonepar cikkszám
SX062177
Gyártói cikkszám
VZ1L007UM50
Gyártói típuskód
Altistart VZ1L007UM50
Névleges áram AC:
7-7 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Pólusszám, primeroldal:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges induktivitás:
5 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Altistart lágyindító kiegészítő, hálózati fojtó, 5 mH, 7A, 1 fázis, ATV320 (1f 550-750W) és Lexium hajtásokhoz